text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 12 Sleufschroevendraaier 2 x 12mm 200mm Blad 3-Komponenten Greep 320mm


Volgens DIN ISO 2380-2, snijkant volgens DIN ISO 2380-1 Vorm A, 3-componenten handgrepen Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief gesloten verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd op het uiteinde van de handgreep, Lemmet van molybdeen-vanad

Artikelnummer 6O945913
Geïsoleerd Ja
Gewicht 257
Totale lengte (mm) 320
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 257
Totale lengte (mm) 320
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 12
Bleddikte (mm) 2
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Klingdiameter (mm) 9
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Ja
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Model 2150 12

Omschrijving

Volgens DIN ISO 2380-2, snijkant volgens DIN ISO 2380-1 Vorm A, 3-componenten handgrepen Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief gesloten verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd op het uiteinde van de handgreep, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 6O945913
EAN 4010886806685
UBB 500642598857
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6679940
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.