text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 10 Sleufschroevendraaier 1,6 x 10mm 200mm Blad 3-Komponenten Greep 320mm


Volgens DIN ISO 2380-2, snijkant volgens DIN ISO 2380-1 Vorm A, 3-componenten handgrepen Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief gesloten verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd op het uiteinde van de handgreep, Lemmet van molybdeen-vanad

Artikelnummer 4Q675496
Geïsoleerd Ja
Gewicht 203
Totale lengte (mm) 320
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 203
Totale lengte (mm) 320
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Klingdiameter (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Ja
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Model 2150 10

Omschrijving

Volgens DIN ISO 2380-2, snijkant volgens DIN ISO 2380-1 Vorm A, 3-componenten handgrepen Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief gesloten verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd op het uiteinde van de handgreep, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q675496
EAN 4010886806661
UBB 500642598691
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6679860
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.