text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1993 U-20 G Reversible Ratchet 1/2" Square Drive 6° Angle 60-Teeth 270mm


Draaimoment volgens DIN 3122, ISO 3315, Handgreep offset voor moeilijk toegankelijke plaatsen, Vermindert het risico op letsel aan de vingers bij het werken op vlakke oppervlakken, Kleine, druppelvormige kop voor krappe ruimtes, Fijn getand (60 tanden), met hendelwisseling en drukknopontgrendeling, Terugloophoek 6 graden, Slipvaste 2-componenten handgre

Artikelnummer 5S176788
Geïsoleerd Nee
Hoogte 37.5
Gewicht 540
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 270
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 37.5
Gewicht 540
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 270
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 6
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Reversible Ratchet

Omschrijving

Draaimoment volgens DIN 3122, ISO 3315, Handgreep offset voor moeilijk toegankelijke plaatsen, Vermindert het risico op letsel aan de vingers bij het werken op vlakke oppervlakken, Kleine, druppelvormige kop voor krappe ruimtes, Fijn getand (60 tanden), met hendelwisseling en drukknopontgrendeling, Terugloophoek 6 graden, Slipvaste 2-componenten handgreep met ophanggat, Voor handbediende doppen en accessoires met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174, kogelvergrendeling, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 5S176788
EAN 4010886937709
UBB 500642423031
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 2746786
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.