text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1932 Adapter 1/2" x 3/4" Square Drive CrV Steel Chrome Plated 44mm


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 44
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 20
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 44
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 20
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 3/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 12.5
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 125
Goederencode 8466103800
Type Adapter

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2276.001.932
EAN 4010886614310
UBB 240122042510
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6143190

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.