text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 137 10-21 Ringsleutel 260mm


Voor versleten boutverbindingen die anders slechts met de grootste moeite geopend kunnen worden, Probleemoplosser voor voertuigen en industriële doeleinden, Bijzonder geschikt voor remleidingen, verstellen van spoorstangen, enz., Positieve verbinding met de schroef/moer dankzij het speciale ontwerp van de tangbek*, * Positieve verbindingen komen niet pl

Artikelnummer 3X756712
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 258
Max. bekopening (mm) 21
Merk Gedore
Model 137 10-21
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 258
Max. bekopening (mm) 21
Merk Gedore
Model 137 10-21

Omschrijving

Voor versleten boutverbindingen die anders slechts met de grootste moeite geopend kunnen worden, Probleemoplosser voor voertuigen en industriële doeleinden, Bijzonder geschikt voor remleidingen, verstellen van spoorstangen, enz., Positieve verbinding met de schroef/moer dankzij het speciale ontwerp van de tangbek*, * Positieve verbindingen komen niet plotseling los. In feite moeten ze hun geometrische vorm veranderen, een zichtbare vormverandering kondigt bijna hun falen aan.

Artikelnummers

Artikelnummer 3X756712
EAN 4010886894675
UBB 500642352081
UNSPSC 27112124
Fabrikant artikelnummer 2325446
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.