text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.30/5 inwendige afzuigkap 35mm bekdiepte


Werking: De interne extractor wordt in het lager gestoken en de spindel ingeschroefd. De scherpe, naar buiten gedraaide schouders van de trekschalen drukken achter het af te zuigen onderdeel naar buiten. Vervolgens wordt de tegensteun toegevoegd. Het ontwerp kan afwijken van de afbeelding, Kan worden gebruikt met glijhamer of tegensteun, * min. en max.

Artikelnummer 2O142939
Uitvoering Overig
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 30 - 35
Merk Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 30 - 35
Merk Gedore
Model 1.30/5

Omschrijving

Werking: De interne extractor wordt in het lager gestoken en de spindel ingeschroefd. De scherpe, naar buiten gedraaide schouders van de trekschalen drukken achter het af te zuigen onderdeel naar buiten. Vervolgens wordt de tegensteun toegevoegd. Het ontwerp kan afwijken van de afbeelding, Kan worden gebruikt met glijhamer of tegensteun, * min. en max. afmeting in rusttoestand en uitgespreide toestand, Kan worden gebruikt met glijhamer of tegensteun

Artikelnummers

Artikelnummer 2O142939
EAN 4036976105339
UBB 500642686058
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8013640
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.