text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
4K905032
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
Gedore 1.22/3 Buitentrekker 160mm bekbreedte 325mm bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4K905032
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
7.5
Schroefdraadlengte (mm)
350
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
325
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
7.5
Schroefdraadlengte (mm)
350
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
325
Breedte van haakvoet (mm)
25
Diepte van haakvoet (mm)
14
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
3.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
160
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.22/3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K905032
EAN
4036976104936
UBB
500642680010
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8009290