text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/0 Batterij-terminaltrekker Extern 3-arm 80mm bekbreedte 80mm bekdiepte


Kan ook gebruikt worden met schuifhamer nr. 1.35/1A, Kan ook gebruikt worden met schuifhamer nr. 1.35/1A

Artikelnummer 5D495967
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 1
Schroefdraadlengte (mm) 115
Aantal haken 3
Spandiepte (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 1
Schroefdraadlengte (mm) 115
Aantal haken 3
Spandiepte (mm) 80
Breedte van haakvoet (mm) 12
Diepte van haakvoet (mm) 10
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 80
Merk Gedore
Model 1.19/0

Omschrijving

Kan ook gebruikt worden met schuifhamer nr. 1.35/1A, Kan ook gebruikt worden met schuifhamer nr. 1.35/1A

Artikelnummers

Artikelnummer 5D495967
EAN 4036976112368
UBB 500642677636
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1657011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.