text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/5 Trekker Extern 2-Arm 420mm Ja breedte 480mm Jaapdiepte


Artikelnummer 5B470133
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 8
Schroefdraadlengte (mm) 350
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 480
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 8
Schroefdraadlengte (mm) 350
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 480
Breedte van haakvoet (mm) 32
Diepte van haakvoet (mm) 20
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 420
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.14/5

Artikelnummers

Artikelnummer 5B470133
EAN 4036976104592
UBB 500642669898
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8005620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.