text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
8Q964629
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
Gedore 1.13/3 Trekker Extern 3-armig 180mm Bekbreedte 200mm Bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Q964629
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
12
Schroefdraadlengte (mm)
250
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
12
Schroefdraadlengte (mm)
250
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
200
Breedte van haakvoet (mm)
32
Diepte van haakvoet (mm)
20
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
4
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
180
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.13/3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Q964629
EAN
4036976104493
UBB
500642668239
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8004490