text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.11/5 Trekker Extern 3-armig 400mm Jaw Breedte 320mm Jaw Diepte

Op bestelling

De dubbele pootuiteinden, breed of smal, grijpen automatisch, De brede pootuiteinden van de trekker 1.11/2, /3, /4 en /5 hebben 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten kunnen worden losgetrokken, De brede pootuiteinden van de trekker 1.11/2, /3, /4 en /5 hebben 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten kunne

Artikelnummer 5D008702
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 12
Schroefdraadlengte (mm) 350
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 12
Schroefdraadlengte (mm) 350
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 320
Breedte van haakvoet (mm) 32
Diepte van haakvoet (mm) 27
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 400
Merk Gedore
Model 1.11/5

Omschrijving

De dubbele pootuiteinden, breed of smal, grijpen automatisch, De brede pootuiteinden van de trekker 1.11/2, /3, /4 en /5 hebben 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten kunnen worden losgetrokken, De brede pootuiteinden van de trekker 1.11/2, /3, /4 en /5 hebben 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten kunnen worden losgetrokken

Artikelnummers

Artikelnummer 5D008702
EAN 4036976112818
UBB 500642664840
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1731920
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.