text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.11/3 Buitentrekker 3-arm 220mm bekbreedte 170mm bekdiepte


De uiteinden van de dubbele benen, breed of smal, grijpen automatisch, De uiteinden van de brede benen van de trekker 1.11/2, /3, /4 en /5 bezitten 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten kunnen worden losgetrokken, De uiteinden van de brede benen van de trekker 1.11/2, /3, /4 en /5 bezitten 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandw

Artikelnummer 9P075769
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 170
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 170
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 170
Breedte van haakvoet (mm) 20
Diepte van haakvoet (mm) 13
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 220
Merk Gedore
Model 1.11/3

Omschrijving

De uiteinden van de dubbele benen, breed of smal, grijpen automatisch, De uiteinden van de brede benen van de trekker 1.11/2, /3, /4 en /5 bezitten 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten kunnen worden losgetrokken, De uiteinden van de brede benen van de trekker 1.11/2, /3, /4 en /5 bezitten 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten kunnen worden losgetrokken

Artikelnummers

Artikelnummer 9P075769
EAN 4036976112795
UBB 500642664436
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1731904
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.