text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.10/5 Trekker Extern 2-Arm 400mm Jaw Breedte 320mm Jaw Diepte


De dubbele pootuiteinden, breed of smal, grijpen automatisch, De brede pootuiteinden van de trekker 1.10/2, /3, /4 en /5 bezitten 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten kunnen worden losgetrokken, De brede pootuiteinden van de trekker 1.10/2, /3, /4 en /5 bezitten 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten k

Artikelnummer 8W661672
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 8
Schroefdraadlengte (mm) 350
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 8
Schroefdraadlengte (mm) 350
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 320
Breedte van haakvoet (mm) 32
Diepte van haakvoet (mm) 27
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 400
Merk Gedore
Model 1.10/5

Omschrijving

De dubbele pootuiteinden, breed of smal, grijpen automatisch, De brede pootuiteinden van de trekker 1.10/2, /3, /4 en /5 bezitten 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten kunnen worden losgetrokken, De brede pootuiteinden van de trekker 1.10/2, /3, /4 en /5 bezitten 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten kunnen worden losgetrokken

Artikelnummers

Artikelnummer 8W661672
EAN 4036976112788
UBB 500642662869
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1731890
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.