text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
6G819616
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
Gedore 1.09/2 Draai- & trektrekker inwendig 3-arm 80mm bekbreedte 250mm bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6G819616
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
6.5
Schroefdraadlengte (mm)
350
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
250
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
6.5
Schroefdraadlengte (mm)
350
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
250
Breedte van haakvoet (mm)
24
Diepte van haakvoet (mm)
12
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
3
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['0.000', '250.000']
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.09/2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6G819616
EAN
4036976112849
UBB
500642661879
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
1748181