text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/S2A-E Snelspanner Extern 3-Arm 200mm Bekbreedte 150mm Bekdiepte


Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen, poten met snelsluiting voor snel, eenvoudig opzetten en afstellen, haken roodgloeiend gesmeed, zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding, slanke gesmede haakvoeten, gepatenteerde snelverstelling voor eenvoudig, veilig instellen en bijstellen - zonder gebruik van gereedschap, K

Artikelnummer 8Q819697
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Breedte van haakvoet (mm) 40
Diepte van haakvoet (mm) 7
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 200
Met snelverstelling Ja
Merk Gedore
Model 1.07/S2A-E

Omschrijving

Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen, poten met snelsluiting voor snel, eenvoudig opzetten en afstellen, haken roodgloeiend gesmeed, zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding, slanke gesmede haakvoeten, gepatenteerde snelverstelling voor eenvoudig, veilig instellen en bijstellen - zonder gebruik van gereedschap, Kan worden gebruikt als binnentrekker door de haken te verplaatsen, Nitrocarburated spindeloppervlak, slijt- en corrosiebestendig, spindel blijft glad en schoon - invetten of oliën is niet nodig, Kruisstuk kan worden gecombineerd met andere spindel/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE trekkerbouwset

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q819697
EAN 4036976123623
UBB 500642661044
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 2016060
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.