text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/3-E Schroefsleuteltrekker Extern/Intern 3-slags 250mm bekbreedte 200mm bekdiepte


Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als interne of externe trekker, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Haak roodgloeiend gesmeed, Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding, Gepatenteerde snelverstelling voor eenvoudig, veilig instellen en bijstellen - zonder gebruik van gereedschap, Kan

Artikelnummer 4K772388
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '400.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 250
Met snelverstelling Ja
Merk Gedore
Model 1.07/3-E

Omschrijving

Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als interne of externe trekker, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Haak roodgloeiend gesmeed, Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding, Gepatenteerde snelverstelling voor eenvoudig, veilig instellen en bijstellen - zonder gebruik van gereedschap, Kan worden gebruikt als binnentrekker door de haken te verplaatsen, Nitrocarburated spindeloppervlak, slijt- en corrosiebestendig, spindel blijft glad en schoon - invetten of oliën is niet nodig, Kruisstuk kan worden gecombineerd met andere spindel/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE trekkerbouwset

Artikelnummers

Artikelnummer 4K772388
EAN 4036976112467
UBB 500642658826
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1554751
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.