text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2 Universele trekker Extern/Intern 3-Arm 160mm bekbreedte 150mm bekdiepte


Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Trekhaak met beproefde schroefverbinding voor een wrijvingsverbinding, Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaa

Artikelnummer 8V530568
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Breedte van haakvoet (mm) 30
Diepte van haakvoet (mm) 18
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '220.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 160
Merk Gedore
Model 1.07/2

Omschrijving

Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Trekhaak met beproefde schroefverbinding voor een wrijvingsverbinding, Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen, Nitrocarburated spindeloppervlak, slijt- en corrosiebestendig, spindel blijft glad en schoon - invetten of oliën is niet nodig, Kruisstuk kan worden gecombineerd met andere spindel/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE trekkerbouwset, Verwisselbare haken verkrijgbaar voor verschillende spandieptes

Artikelnummers

Artikelnummer 8V530568
EAN 4036976103885
UBB 500642653876
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8114160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.