text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1A-E Snelspanner Extern/Intern 3-Arm 130mm Jaw Breedte 100mm Jaw Diepte


Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als interne of externe trekker, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Haak roodgloeiend gesmeed, Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding, Gepatenteerde snelverstelling voor eenvoudig, veilig instellen en bijstellen - zonder gebruik van gereedschap, Kan

Artikelnummer 6F870799
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Breedte van haakvoet (mm) 22
Diepte van haakvoet (mm) 12
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '180.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 130
Met snelverstelling Ja
Merk Gedore
Model 1.07/1A-E

Omschrijving

Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als interne of externe trekker, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Haak roodgloeiend gesmeed, Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding, Gepatenteerde snelverstelling voor eenvoudig, veilig instellen en bijstellen - zonder gebruik van gereedschap, Kan worden gebruikt als binnentrekker door de haken te verplaatsen, Nitrocarburized spindeloppervlak, slijt- en corrosiebestendig, spindel blijft glad en schoon - invetten of oliën is niet nodig, Kruisstuk kan worden gecombineerd met andere spindel/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE trekkerbouwset

Artikelnummers

Artikelnummer 6F870799
EAN 4036976106411
UBB 500642658255
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1225901
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.