text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
8A882579
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
Gedore 1.06/1A1-B Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 140mm bekbreedte 100mm bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8A882579
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
3
Schroefdraadlengte (mm)
140
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
3
Schroefdraadlengte (mm)
140
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
100
Breedte van haakvoet (mm)
22
Diepte van haakvoet (mm)
15
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
3
Schaalindeling
Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['0.000', '180.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
140
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.06/1A1-B
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8A882579
EAN
4036976120882
UBB
500642636897
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
1956345