text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1-E trekker voor snelkoppeling extern/interne 2 armen 90 mm breedte bek 100 mm diepte bek


Sterk druppelsmeedpatroon, schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Door de poten om te keren kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Verwisselbare poten voor verschillende span

Artikelnummer 1E406019
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Breedte van haakvoet (mm) 22
Diepte van haakvoet (mm) 12
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '140.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 90
Met snelverstelling Ja
Merk Gedore
Model 1.06/1-E

Omschrijving

Sterk druppelsmeedpatroon, schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Door de poten om te keren kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Verwisselbare poten voor verschillende spanbereiken verkrijgbaar als accessoire, Snelspanpoten voor snel, eenvoudig instellen en afstellen, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Artikelnummers

Artikelnummer 1E406019
EAN 4036976106251
UBB 500642642242
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1213830
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.