text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1-2 universele trekker uitwendig/ inwendig 2-armig 90mm bekbreedte 200mm bekdiepte


Schaalverdeling voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Verlengde poten, Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de ve

Artikelnummer 3X435430
Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 17
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 17
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 22
Diepte van haakvoet (mm) 12
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '140.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 90
Merk Gedore
Model 1.06/1-2

Omschrijving

Schaalverdeling voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Verlengde poten, Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Artikelnummers

Artikelnummer 3X435430
EAN 4036976103403
UBB 500642639602
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8108350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.