text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore zijsnijders 8316-140 JC


Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, inductief geharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor harde draad/pianodraad - waarden zie tabel, Max. snijcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde an

Artikelnummer G3031.300.140
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 148
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 148
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 22
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Kophoogte (mm) 17
VDE getest Nee

Omschrijving

Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, inductief geharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor harde draad/pianodraad - waarden zie tabel, Max. snijcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, inductief geharde snijkanten (62 - 64 HRC) zorgen voor constante knipkracht over een lange tijdspanne..., Hoogste snijprestaties met minder inspanning door het optimale samenspel van snijgeometrie, excentrische klinknagellager en ergonomisch handvatontwerp.

Artikelnummers

Artikelnummer G3031.300.140
EAN 4010886674413
UBB 203104020193
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 6744190
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.