text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekomzetratel 7412-01 3/8 inch 9 x 12 mm chroom-vanadiumstaal GEDORE


Artikelnummer 5P841824
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 23.2
Gewicht 165
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 23.2
Gewicht 165
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Rechthoekige montage Ja
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82079099
Type Ratchet Adapter

Artikelnummers

Artikelnummer 5P841824
EAN 4002805742013
UBB 500642812852
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7686500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.