text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Momentsleutel toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutel toebehoren
7G643869
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
Opsteekratel 754-02 1/2 inch rechtsdraaiend 48 tanden 754-02 GEDORE
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
7G643869
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
46
Gewicht
350
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
46
Gewicht
350
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Opname
1/2 inch
Aansluitmaat
1/2 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.5
Terugzwenkhoek (°)
7.5
Omkeerbaar
Nee
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Type
Ratchet Adapter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7G643869
EAN
4002805754023
UBB
500642428089
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
7680650