text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 278700 Set handbediende buiggereedschappen voor 20-25mm buis 180° 5-delig


Voor stalen precisiebuizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulische buizen EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddiktes van 1,5 - 2,5 mm, composietbuizen tot 25 mm evenals buigbare roestvrijstalen buizen met wanddiktes van 1,5 - 2,0 mm, Voor klemming in bankschroef, Met 3 aluminium buigvormen voor buizen met Ø 20, 22, 25 mm, Blauw geëmailleerd, met zwarte kunststof

Artikelnummer 8F584465
Buisdiameter (mm) 25
Buisdiameter (mm) ['20.000', '25.000']
Elektrische aandrijving Nee
Max. buighoek (°) 180
Merk GEDORE
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 25
Buisdiameter (mm) ['20.000', '25.000']
Elektrische aandrijving Nee
Max. buighoek (°) 180
Merk GEDORE
Model 278700

Omschrijving

Voor stalen precisiebuizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulische buizen EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddiktes van 1,5 - 2,5 mm, composietbuizen tot 25 mm evenals buigbare roestvrijstalen buizen met wanddiktes van 1,5 - 2,0 mm, Voor klemming in bankschroef, Met 3 aluminium buigvormen voor buizen met Ø 20, 22, 25 mm, Blauw geëmailleerd, met zwarte kunststof handgrepen, Blauw gelakt, met zwarte kunststof handgreep

Artikelnummers

Artikelnummer 8F584465
EAN 4017981278706
UBB 500642741242
UNSPSC 27112403
Fabrikant artikelnummer 1589865
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.