text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Steeksleutelgereedschap 7112-16 sleutelwijdte 16 mm 9 x 12 mm chroom-vanadiumsta


Artikelnummer 8H879484
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merken Gedore
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 16
Totale lengte (mm) 43
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merken Gedore
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8H879484
EAN 4002805712160
UBB 500642800899
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7679990
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.