text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 50 MH bougie dopsleutel met magneet 20.8mm Hex 1/2" aandrijfvierkant 64mm


Voor gebruik in krappe ruimtes met scharniergereedschap 3/8" of 1/2 vierkantaandrijving of tommyboor Ø 8 mm, Met krachtige magneten in het zeskantoppervlak, die de bougie veilig op de zeskant houden, Brede opening geeft ruimte aan de bougie en maakt het makkelijker om de bougie in krappe ruimtes op de bus te zetten, De keramische kern van de bougie blij

Artikelnummer G2520.000.050
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 20.8
Lengte (mm) 64
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 20.8
Lengte (mm) 64
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 125
Model 50 MH

Omschrijving

Voor gebruik in krappe ruimtes met scharniergereedschap 3/8" of 1/2 vierkantaandrijving of tommyboor Ø 8 mm, Met krachtige magneten in het zeskantoppervlak, die de bougie veilig op de zeskant houden, Brede opening geeft ruimte aan de bougie en maakt het makkelijker om de bougie in krappe ruimtes op de bus te zetten, De keramische kern van de bougie blijft onaangetast, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, gepolijste kop, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, koppen fijn geslepen

Artikelnummers

Artikelnummer G2520.000.050
EAN 4010886636145
UBB 240183010778
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 6361420
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.