text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag zaag-d. 35 mm snijdiepte 20 mm HM-inzetstukken met boor en veer PROMAT


Multigrade-uitvoering. Met hardmetaal bezette snijkanten maken meermaals naslijpen mogelijk. Verwisselbare centreerboor. Uitwerpveer voor de boorkern. Voor ongelegeerd staal en RVS. Voor het zagen door vlak materiaal. Buismateriaal. Gewelfde vlakken. Overlappingsgaten zijn mogelijk. Boorlichaam 30 mm. Snijdiepte 20 mm, bij handboormachines tot 6 mm

Artikelnummer 1J227984
Nom. maat (mm) 35
Met centreerboor Ja
Werkende diepte (mm) 20
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 35
Met centreerboor Ja
Werkende diepte (mm) 20
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1J227984
EAN 4015448742180
UBB 500581045688
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4000800126
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.