text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag Expert Tough Material zaag-d. 73 mm snijdiepte 60 mm Power Change Plus


Lange levensduur bij het snijden van gaten in verschillende materialen. Met Bosch Carbide-technology. Perfecte snijvorm. Ideaal voor lastige taken. Te gebruiken in hout, metaal, RVS, baksteen, zachte tegels en versterkte kunststoffen. Voor het gebruik met de Power Change Plus snelspan-adapter

Artikelnummer 1J449535
Diameter 73
Snijdiepte (mm) 60
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor glasvezel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 73
Snijdiepte (mm) 60
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Ja
Merk Bosch
Type P-C Hole Saw

Omschrijving

Zaagt lang gaten in meerdere materialen! De meeste gatzagen voor hout en metaal lijken prima te werken - totdat je een geharde spijker of schroef raakt. Dan schreeuwen en roken en knarsen ze totdat hun tanden zijn afgescheurd en je nog steeds maar een half gat hebt. Met zijn hardmetalen tanden vertraagt de EXPERT Tough Material nauwelijks wanneer hij metaal raakt - hij snijdt netjes door en blijft gaten zagen, keer op keer. De Bosch EXPERT Tough Material gatzaag is een geweldige allrounder voor elke vakman - want een half gat is nog geen half gat waard.

Artikelnummers

Artikelnummer 1J449535
EAN 4059952535814
UBB 500718680175
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608900435
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.