text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag Allmat 3725 zaag-d. 45 mm snijdiepte 65 mm HELLER


Lange levensduur. Snel materiaaltransport. Slijpbare HM-snijkanten. Geen wegdraaien bij het boren. Nauwkeurige positionering bij het aanboren Toepassingsgebieden: Hout, aluminium, gasbeton, kalkzandsteen, wandtegels, isolatiemateriaal, gipsplaat Levering zonder opnameschacht

Artikelnummer 0K001138
Diameter 45
Snijdiepte (mm) 65
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 45
Snijdiepte (mm) 65
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor hout Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 0K001138
EAN 4010159259873
UBB 500573748653
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 25987
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.