text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Volledige radiusfrees nominale-d. 6 mm inzetlengte 16 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB

Artikelnummer 2F626387
Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja

Specificaties

Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2F626387
EAN 4015448522652
UBB 500581363628
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866973
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.