text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L902xB495xH367mm 140 l met klaphendelsluiting met gaten


Ideaal voor transport van kwetsbare en zware producten zoals gereedschappen, fotoapparatuur etc.. Zeer robuuste transportboxen van 1 mm dikke aluminiumplaten. Licht, stabiel en vormvast dankzij de inkeping rondom. Corrosie-, weer- en temperatuurbestendig. Rubber afdichting rondom het bakkenprofiel ter bescherming tegen stof en water. Stevige scharnierdeksel met vangbanden voorkomen het uitscheuren van de scharnieren. Automatisch inklappende veiligheidshandgrepen, met kunststof ommanteling voor comfortabel transport. Robuuste spansluitingen met klaphendel, met boringen voor hangslot of loodsluiting en ontworpen voor montage van cilindersloten (zie toebehoren). Temperatuurbereik: -40 °C tot +180 °C

Artikelnummer 0X520020
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 120
Transparant Nee
Met slot Ja
Binnenbreedte (mm) 460
Binnenhoogte (mm) 350
Buitenbreedte (mm) 495
Buitenhoogte (mm) 367
Buitendiepte (mm) 902
Binnendiepte (mm) 870
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 0X520020
EAN 4054773023700
UBB 500573897989
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer C140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.