text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schroefdraadfrees Vinger 16mm x 40mm


Artikelnummer B4980.628.466
Totale lengte (mm) 81
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 81
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 149
Goederencode 82077090
Type End Miller

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.466
EAN 3165140420297
UBB 500511968355
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628466
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.