text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
7D544077
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
Stiftfrees WRC d. 6 mm koplengte 14 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7D544077
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
43
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
14
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
43
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
14
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merk
Promat
Goederencode
82077010
Type
Milling Pin
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D544077
EAN
4015448675631
UBB
500583068902
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868313