text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 10 mm HSS Z.3 PROMAT


HSS. DIN 334 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 60°. Cilinderschacht. Rechtssnijdend. Ideaal voor het braam- en spoorvrij verzinken en ontbramen bij staal, gietijzer, non-ferro- en lichtmetalen. Beste resultaten bij lage snijsnelheid

Article number 3P915550
Shaft diameter (mm) 6
Length (mm) 50
Cutting material HSS
Cutting direction Right
Countersink angle (°) 60
Packed per 1

Specifications

Shaft diameter (mm) 6
Length (mm) 50
Cutting material HSS
Cutting direction Right
Countersink angle (°) 60
Countersink diameter (mm) 2.5-10
Brand Promat

Article numbers

Article number 3P915550
EAN 4015448742937
UBB 500581855425
UNSPSC 27112812
Manufacturer article nr  4000865126
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.