text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit waaier-type schijf LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulatie 40 plat roestvrij


De PREMIUM LONGLIFE C-TRIM lamellenschijf is de specialist voor het slijpen van randen. Dit wordt mogelijk gemaakt door geperst linnen op de rand van de schijf, wat zorgt voor een hoge stabiliteit. Een bijzonder kenmerk van deze schijf: de buis kan heel gemakkelijk worden bijgesneden, zodat je op elk moment op nieuw linnen kunt slijpen. De C-TRIM is dus

Artikelnummer 3H543609
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12250
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12250
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Overig
Korrel 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Materiaal achterplaat Kunststof

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE C-TRIM lamellenschijf is de specialist voor het slijpen van randen. Dit wordt mogelijk gemaakt door geperst linnen op de rand van de schijf, wat zorgt voor een hoge stabiliteit. Een bijzonder kenmerk van deze schijf: de buis kan heel gemakkelijk worden bijgesneden, zodat je op elk moment op nieuw linnen kunt slijpen. De C-TRIM is dus het perfecte gereedschap voor doe-het-zelvers en professionals die op zoek zijn naar een duurzame, krachtige lamellenschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 3H543609
EAN 9003172013565
UBB 500647547867
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34239195
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.