text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer zwaarlastanker ta m8 t/25


Het fischer Hulsanker TA M-T is een doorsteekanker van gegalvaniseerd staal voor de tijdbesparende doorsteekmontage. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Het hulsanker is zeer geschikt voor de bevestiging van consoles, ladders en staalconstructies in ongescheurd beton.

Artikelnummer 90269FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 100
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 15
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 100
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 15
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 55
Max. klemdikte (mm) 25
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 119.628
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Omschrijving

Het fischer Hulsanker TA M-T is een doorsteekanker van gegalvaniseerd staal voor de tijdbesparende doorsteekmontage. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Het hulsanker is zeer geschikt voor de bevestiging van consoles, ladders en staalconstructies in ongescheurd beton.

Artikelnummers

Artikelnummer 90269FIS
EAN 4006209902691
UBB 500616786082
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 90269
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.