text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer zwaarlastanker ta m6 t/25


Het fischer Hulsanker TA M-T is een doorsteekanker van gegalvaniseerd staal voor de tijdbesparende doorsteekmontage. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Het hulsanker is zeer geschikt voor de bevestiging van consoles, ladders en staalconstructies in ongescheurd beton.

Artikelnummer 90267FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 80
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 10
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 80
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 10
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 40
Max. klemdikte (mm) 25
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 36.664
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Omschrijving

Het fischer Hulsanker TA M-T is een doorsteekanker van gegalvaniseerd staal voor de tijdbesparende doorsteekmontage. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Het hulsanker is zeer geschikt voor de bevestiging van consoles, ladders en staalconstructies in ongescheurd beton.

Artikelnummers

Artikelnummer 90267FIS
EAN 4006209902677
UBB 500616785829
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 90267
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.