text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer veiligheidsschroef 7x107 t


De fischer Veiligheidsschroef met verzonken kop is een schroef van gegalvaniseerd staal. De schroefgeometrie is exact afgestemd op de fischer Constructie-/kozijnplug SXR, SXRL, FUR en de Gasbetonplug GB. Bij het indraaien van de schroef wordt de kunststof huls van de plug tegen de wand van het boorgat gedrukt en spreidt in het bouwmateriaal.

Artikelnummer 89172FIS
Diameter
Lengte
Kopvorm Verzonken
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm) 107
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 7 mm
Lengte 105 mm
Kopvorm Verzonken
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm) 107
Schroefdraaddiameter (mm) 7
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 27.17
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Omschrijving

De fischer Veiligheidsschroef met verzonken kop is een schroef van gegalvaniseerd staal. De schroefgeometrie is exact afgestemd op de fischer Constructie-/kozijnplug SXR, SXRL, FUR en de Gasbetonplug GB. Bij het indraaien van de schroef wordt de kunststof huls van de plug tegen de wand van het boorgat gedrukt en spreidt in het bouwmateriaal.

Artikelnummers

Artikelnummer 89172FIS
EAN 4006209891728
UBB 500616783014
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 89172
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.