text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer veiligheidsschroef 10x95 ss


De fischer Veiligheidsschroef met zeskante kop is een schroef van gegalvaniseerd staal. De schroefgeometrie is exact afgestemd op de fischer Constructie-/kozijnplug SXR, SXRL, FUR en de Gasbetonplug GB. Bij het indraaien van de schroef wordt de kunststof huls van de plug tegen de wand van het boorgat gedrukt en spreidt in het bouwmateriaal.

Artikelnummer 80412FIS
Diameter
Lengte
Kopvorm Overig
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm) 95
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 95 mm
Kopvorm Overig
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm) 95
Schroefdraaddiameter (mm) 10
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 57.364
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Omschrijving

De fischer Veiligheidsschroef met zeskante kop is een schroef van gegalvaniseerd staal. De schroefgeometrie is exact afgestemd op de fischer Constructie-/kozijnplug SXR, SXRL, FUR en de Gasbetonplug GB. Bij het indraaien van de schroef wordt de kunststof huls van de plug tegen de wand van het boorgat gedrukt en spreidt in het bouwmateriaal.

Artikelnummers

Artikelnummer 80412FIS
EAN 4006209804124
UBB 500616778576
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80412
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.