text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 8 universele plug


De fischer Universele plug UX is een kunststof plug van kwalitatief hoogwaardig nylon. De fischer Universele plug spreidt in massief materiaal en vormt een knoop in hol materiaal en plaatmateriaal, voor een optimale bevestiging. Daarom is de fischer UX altijd de juiste keuze – ook bij onbekend materiaal. In de versie zonder rand is de fischer Universele

Artikelnummer 62760FIS
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (mm) 50
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (mm) 50
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 60
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Ja
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Ja
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 2.2
Set inhoud 50 x plug UX 8 x 50
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Omschrijving

De fischer Universele plug UX is een kunststof plug van kwalitatief hoogwaardig nylon. De fischer Universele plug spreidt in massief materiaal en vormt een knoop in hol materiaal en plaatmateriaal, voor een optimale bevestiging. Daarom is de fischer UX altijd de juiste keuze – ook bij onbekend materiaal. In de versie zonder rand is de fischer Universele plug UX geschikt voor de doorsteekmontage.

Artikelnummers

Artikelnummer 62760FIS
EAN 4006209627600
UBB 500616772207
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 62760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.