text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 6x35 r universele plug


De fischer Universele plug UX is een kunststof plug van kwalitatief hoogwaardig nylon. De fischer Universele plug spreidt in massief materiaal en vormt een knoop in hol materiaal en plaatmateriaal, voor een optimale bevestiging. Daarom is de fischer UX altijd de juiste keuze – ook bij onbekend materiaal. De rand voorkomt dat de plug bij de montage diepe

Artikelnummer 77889FIS
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (mm) 35
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (mm) 35
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 6
Boorgatdiepte (mm) 45
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Ja
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Ja
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 0.966
Set inhoud 50 x plug UX 6 x 35 R (with collar)
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Omschrijving

De fischer Universele plug UX is een kunststof plug van kwalitatief hoogwaardig nylon. De fischer Universele plug spreidt in massief materiaal en vormt een knoop in hol materiaal en plaatmateriaal, voor een optimale bevestiging. Daarom is de fischer UX altijd de juiste keuze – ook bij onbekend materiaal. De rand voorkomt dat de plug bij de montage dieper naar binnen glijdt.

Artikelnummers

Artikelnummer 77889FIS
EAN 4006209778890
UBB 500616688312
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 77889
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.