text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer uws hdg universele beugel


De fischer Universele beugel UWS geeft de verbindingen met de fischer Montagerails FUS een zeer hoge stabiliteit en veiligheid. De UWS is voorbereid voor hoekverbindingen met schroef en schuifmoer FCN Clix P. De slobgaten in de universeel hoeken garanderen een exact passende verbinding met de rails. fischer biedt de UWS als variant met 8 gaten en 90° aa

Artikelnummer
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 5265
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 5265

Omschrijving

De fischer Universele beugel UWS geeft de verbindingen met de fischer Montagerails FUS een zeer hoge stabiliteit en veiligheid. De UWS is voorbereid voor hoekverbindingen met schroef en schuifmoer FCN Clix P. De slobgaten in de universeel hoeken garanderen een exact passende verbinding met de rails. fischer biedt de UWS als variant met 8 gaten en 90° aan. De gegalvaniseerde uitvoering is geschikt voor installaties in gebouwen, de versies van thermisch verzinkt en roestvast staal zijn bedoeld voor installaties buitenshuis of in zeer corrosieve omgevingen. Het brandbeveiligingscertificaat biedt extra veiligheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 63289.000.001
EAN 4048962261165
UBB 500729327626
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 538115

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.