text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 16/170 m12 stand-off inst.


Het fischer Afstandsmontagesysteem TherMax is een oplossing voor een bevestiging in de buitenmuur of warmtebrug in de WDVS. Het systeem bestaat uit een speciale draadstang van gegalvaniseerd staal met een glasvezelversterkte conus, tapeinden en injectiehulzen voor de bevestiging in geperforeerde baksteen. In combinatie met de fischer Krachtige mortel FI

Artikelnummer 51293FIS
Kopvorm Draadeind
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Met plug Nee
Lengte (mm) 360
Materiaal Staal
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Draadeind
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Met plug Nee
Lengte (mm) 360
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 12
Met moer Ja
Met sluitring Ja
Met afdekkap Nee
Merk Fischer
DIBt-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 587.2
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Omschrijving

Het fischer Afstandsmontagesysteem TherMax is een oplossing voor een bevestiging in de buitenmuur of warmtebrug in de WDVS. Het systeem bestaat uit een speciale draadstang van gegalvaniseerd staal met een glasvezelversterkte conus, tapeinden en injectiehulzen voor de bevestiging in geperforeerde baksteen. In combinatie met de fischer Krachtige mortel FIS EM Plus, FIS V, FIS SB en de FIS Green is het systeem goedgekeurd voor talrijke bouwmaterialen. De draadstang met de glasvezelversterkte conus freest zich automatisch door de pleister in het isolatiemateriaal. De draadstang wordt in de injectiehuls met een injectiemortel in het bouwmateriaal verankerd. De conus op de kop van de draadstang onderbreekt de warmtebrug en neemt het tapeind van roestvast staal voor de buitenste bevestiging op. De TherMax bevestigt zware lasten zoals zonweringen, bewakingsmaatregel en satellietinstallaties in beton, cellenbeton en metselwerk van volle en geperforeerde baksteen.

Artikelnummers

Artikelnummer 51293FIS
EAN 4006209512937
UBB 500616756127
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 51293
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.