text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz pn 8/230 neutraal


De fischer Termoz PN 8 is zeer geschikt voor het bevestigen van drukbestendig isolatiemateriaal zoals polystyreen platen, houtwol isolatieplaten en PU-hardschuim platen in beton, volle en geperforeerde baksteen. De Europese Technische Beoordeling garandeert een perfecte bevestiging. De fischer Termoz PN bestaat uit een grijze huls met aangebrachte schot

Artikelnummer 506331FIS
Lengte (mm) 228
Boorgatdiameter (mm) 8
Merk Fischer
Disc ø (mm) 60
ETA-approval Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 228
Boorgatdiameter (mm) 8
Merk Fischer
Disc ø (mm) 60
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 22.541

Omschrijving

De fischer Termoz PN 8 is zeer geschikt voor het bevestigen van drukbestendig isolatiemateriaal zoals polystyreen platen, houtwol isolatieplaten en PU-hardschuim platen in beton, volle en geperforeerde baksteen. De Europese Technische Beoordeling garandeert een perfecte bevestiging. De fischer Termoz PN bestaat uit een grijze huls met aangebrachte schotel en een kunststof nagel. De Termoz PN wordt met de hamer ingeslagen. Naast een geringe boorgatdiepte bespaart het bovendien tijd en geld bij de montage. De innovatieve schacht van de plug en de speciale geometrie van de kunststof nagel zorgen voor een betrouwbare bevestiging, ook in massief materiaal. Het asymmetrische spreidelement zorgt voor een goed houvast, ook in geperforeerde baksteen of een onbekende ondergrond.

Artikelnummers

Artikelnummer 506331FIS
EAN 4048962073201
UBB 500616752407
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 506331
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.