text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 8x120 stop


De fischer Constructie-/kozijnplug SXR is een plug van kwalitatief hoogwaardig nylon. Dankzij de bijzondere geometrie van de plug kan de SXR in massief materiaal en materialen zoals geperforeerde baksteen worden gebruikt. Door de geringe verankeringsdiepte van slechts 50 mm kan de constructie-/kozijnplug bijzonder efficiënt worden verwerkt. De fischer C

Artikelnummer 506199FIS
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (mm) 120
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (mm) 120
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 130
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 4.105
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Omschrijving

De fischer Constructie-/kozijnplug SXR is een plug van kwalitatief hoogwaardig nylon. Dankzij de bijzondere geometrie van de plug kan de SXR in massief materiaal en materialen zoals geperforeerde baksteen worden gebruikt. Door de geringe verankeringsdiepte van slechts 50 mm kan de constructie-/kozijnplug bijzonder efficiënt worden verwerkt. De fischer Constructie-/kozijnplug SXR is met name geschikt voor de bevestiging van onderconstructies van hout, kapstokken en keukenkastjes.

Artikelnummers

Artikelnummer 506199FIS
EAN 4048962072860
UBB 500616751748
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 506199
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.