text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m20x500 5,8 zp ankerstang


De fischer Draadstang RG M is van gegalvaniseerd staal in de staalkwaliteit 5.8 gemaakt. De draadstang is een systeemtoebehoren voor de diverse fischer mortelpatronen of injectiemortel. Voor afzonderlijke bevestigingen is het gebruik van de vooraf geportioneerde mortelpatronen bijzonder efficiënt. Bij de montage met de mortelpatroon wordt de fischer Dra

Artikelnummer 95725FIS
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 500
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 20
Boorgatdiameter (mm) 25
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 500
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 20
Boorgatdiameter (mm) 25
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 90
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 1102
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Omschrijving

De fischer Draadstang RG M is van gegalvaniseerd staal in de staalkwaliteit 5.8 gemaakt. De draadstang is een systeemtoebehoren voor de diverse fischer mortelpatronen of injectiemortel. Voor afzonderlijke bevestigingen is het gebruik van de vooraf geportioneerde mortelpatronen bijzonder efficiënt. Bij de montage met de mortelpatroon wordt de fischer Draadstang RG M met behulp van een boorhamer draaiend-tikkend aangebracht. Tijdens het plaatsen wordt de mortelpatroon kapotgemaakt, gemengd en de mortelmassa geactiveerd. Bij de montage met de injectiemortel wordt de ankerstang handmatig door middel van lichte draaibewegingen in het boorgat geschoven. Het systeem is bijzonder geschikt voor een efficiënte bevestiging van machines, staalconstructies en steunpoten binnenshuis.

Artikelnummers

Artikelnummer 95725FIS
EAN 4006209957257
UBB 500616794169
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 95725
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.