text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pdh k m8 pendelhanger


De fischer Zwenkhanger PDH is een enkelvoudige bevestiging met flexibele zwenkwerking voor het opvangen van lengteveranderingen van pijpen in alle richtingen. Bij beweeglijke pijpen moeten de zwenkhangers in paren worden gemonteerd. Door de vorm van de zwenkhanger is deze 360° draaibaar. Nauwkeurige afstelling van de hoogte met behulp van de schroefhuls

Artikelnummer 68267FIS
Lengte
Merk Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 48 mm
Merk Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Omschrijving

De fischer Zwenkhanger PDH is een enkelvoudige bevestiging met flexibele zwenkwerking voor het opvangen van lengteveranderingen van pijpen in alle richtingen. Bij beweeglijke pijpen moeten de zwenkhangers in paren worden gemonteerd. Door de vorm van de zwenkhanger is deze 360° draaibaar. Nauwkeurige afstelling van de hoogte met behulp van de schroefhuls. Schroefdraad M8.

Artikelnummers

Artikelnummer 68267FIS
EAN 4006209682678
UBB 500616840855
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 68267
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.