text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ns 10 kabelklem


De fischer Nagelschijf NS is een reeds voorgemonteerd bevestigingselement met nagel en klikzadel. De nagelklem wordt samen met de aangebrachte kabel gepositioneerd en de nagel met behulp van een hamer ingeslagen – klaar. De fischer Nagelschijf NS is geschikt om kabels op hout, houtmateriaal, gipsplaten, cellenbeton en bouwblokken van beton te bevestigen

Artikelnummer 58176FIS
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Spijkerlengte (mm) 30
Gehard stalen spijker Ja
Materiaal Kunststof
Spijkerdiameter (mm) 2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Spijkerlengte (mm) 30
Gehard stalen spijker Ja
Materiaal Kunststof
Spijkerdiameter (mm) 2
Dubbele uitvoering Nee
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - Position the nail clip with the laid cable. Hammer in the pre-assembled nail with a hammer.

Omschrijving

De fischer Nagelschijf NS is een reeds voorgemonteerd bevestigingselement met nagel en klikzadel. De nagelklem wordt samen met de aangebrachte kabel gepositioneerd en de nagel met behulp van een hamer ingeslagen – klaar. De fischer Nagelschijf NS is geschikt om kabels op hout, houtmateriaal, gipsplaten, cellenbeton en bouwblokken van beton te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 58176FIS
EAN 4006209581766
UBB 500616761804
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 58176
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.