text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 8x120/80 s (100) spijkerplug


De fischer Nagelplug N-S met verzonken kop bestaat uit een plug van kwalitatief hoogwaardig nylon en een gegalvaniseerde nagelschroef. Deze zijn voor een snelle montage reeds vooraf gemonteerd. De nagelplug wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage door het montagestuk gevoerd. Bij het intikken van de nagelschroef spreidt de huls open en verankert in

Artikelnummer 48794FIS
Kleur Grijs
Bevestigingsdikte (mm) 80
Penvorm Spijkerschroef
Lengte (mm) 120
Boorgatdiameter (mm) 8
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Bevestigingsdikte (mm) 80
Penvorm Spijkerschroef
Lengte (mm) 120
Boorgatdiameter (mm) 8
Materiaal plug Kunststof
Geschikt voor gasbeton Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Spijkerschroef meegeleverd Ja
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor volsteen Ja
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Gewicht per stuk (g) 18.767
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.

Omschrijving

De fischer Nagelplug N-S met verzonken kop bestaat uit een plug van kwalitatief hoogwaardig nylon en een gegalvaniseerde nagelschroef. Deze zijn voor een snelle montage reeds vooraf gemonteerd. De nagelplug wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage door het montagestuk gevoerd. Bij het intikken van de nagelschroef spreidt de huls open en verankert in het materiaal. De fischer Nagelplug N-S met verzonken kop is ideaal voor de bevestiging van houtconstructies in allerlei bouwmaterialen in de interieurbouw.

Artikelnummers

Artikelnummer 48794FIS
EAN 4006209487945
UBB 500616740865
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 48794
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.